Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07236101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07236101
EAN/GTIN:
     4013902858873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabelverschraubung
automatengehäuse spelsberg
Flansch mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder (GFV), Vorprägungen für Leitungseinführungen: 4x M40/M32, 3x M20
Abmessungen: 275 x 119 x 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm | 179 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 | 40
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Anbauflansch, Platte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.