Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07242101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07242101
EAN/GTIN:
     4013902858897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
automatengehäuse spelsberg
automatengehäuse
Flansch mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder (GFV), Vorprägungen für Leitungseinführungen: 1x M50/M40, 2x M40/M32, 8x M25/M20
Abmessungen: 395 x 119 x 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm | 179 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20 | 50
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Platte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.