Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschset, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschset, Schutzart IP65
Flanschset, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07251301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251301
EAN/GTIN:
     4013902858927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch, Flanschset bestehend aus den Flanschen GFL 341, 351, 411 und 421
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Stärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4328*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,70*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111450
ab € 2,4436*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111460
ab € 3,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.