Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschset, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschset, Schutzart IP65
Flanschset, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07251501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251501
EAN/GTIN:
     4013902858934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch, Flanschset bestehend aus den Flanschen GFL 321, 331, 341, 351, 411 und 421
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Stärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4328*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,698*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111440
ab € 1,15*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111450
ab € 2,3294*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111460
ab € 3,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.