Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-07400601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07400601
EAN/GTIN:
     4013902051328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 15mm, 35mm breit, für Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben,
Abmessungen: 590 x 35 x 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Höhe:
35 mm | 15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
35 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.