Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE/N Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE/N Klemme
PE/N Klemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07412301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07412301
EAN/GTIN:
     4013902051427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, 2 x 12-polig, 6/16mm², für GTA 114, GTA 228, GTA 342, GTA 456
Abmessungen: 220 x 32 x 22mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
116 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Tiefe:
13 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Klemmstein, Zubehör, PE/N-Klemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.