Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE/N Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE/N Klemme
PE/N Klemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07412401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07412401
EAN/GTIN:
     4013902051434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 2p
PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, 2 x 12-polig, 6/16mm², für GTA 580
Abmessungen: 20 x 340 x 33,5mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
116 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Tiefe:
13 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Klemmstein, Zubehör, PE/N-Klemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.