Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07540101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07540101
EAN/GTIN:
     4013902634668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
Schaltleitung
Steuerkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 16 x 2000 x 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
8 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, flachkabel 1x20, flachkabel, Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 45,85* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.