Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07563001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07563001
EAN/GTIN:
     4013902340507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
Schaltleitung
Steuerkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 21 x 2000 x 11mm
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Stärke:
11 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
11
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, flachkabel, Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.