Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme
Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07612501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07612501
EAN/GTIN:
     4013902052752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Hauptleitungsklemme
automatengehäuse spelsberg
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, 250 A, für CU-Leiter 1x (35-150)re/rm/se/sm, 2x (16-70)re/rm/se/sm, für AL-Leiter 1x (35-150)re/se, 1x (50-120)sm, 2x (16-70)re/se, 2x (35-50)sm
Abmessungen: 40 x 115 x 105mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
40 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
115 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm² | 150 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Bemessungsstrom In:
250 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, hauptleitungsklemme 1pol, Klemme, Anschlußklemme, Leitungsklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.