Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme
Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07614001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07614001
EAN/GTIN:
     4013902340859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Hauptleitungsklemme
automatengehäuse spelsberg
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, 400 A, für CU-Leiter 1x (50-240)re/rm/se/sm, 2x (25-120)re/rm/se/sm, für AL-Leiter 1x (50-240)re/se, 1x (95-195)sm, 2x (25-120)re/se, 2x (50-95)sm, für lam. Flachkupfer 16x10mm
Abmessungen: 55 x 115 x 120mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
115 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 240 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Bemessungsstrom In:
400 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, hauptleitungsklemme 1pol, Klemme, Anschlußklemme, Leitungsklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.