Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme
Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07616301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07616301
EAN/GTIN:
     4013902052776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Hauptleitungsklemme
automatengehäuse spelsberg
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, 630A, für CU-Leiter 1x (150-300)re/rm/se/sm, 2x (35-185)re/rm/se/sm, für AL-Leiter 1x (150-300)re/se, 1x (150-240)sm, 2x (35-185)re/se, 2x (95-185)sm
Abmessungen: 72 x 140 x 127mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
140 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
150 mm² | 300 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Bemessungsstrom In:
630 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Klemme, Anschlußklemme, Leitungsklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.