Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitersicherung
Reitersicherung
Artikel-Nr.:
     C1173-07901801
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07901801
EAN/GTIN:
     4013902341009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02
sicherungssockel
NEOZED(R)-Reiterelemente mit Berührungsschutz, 3-polig, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, NEOZED(R)-Reiterelemente mit Berührungsschutz, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, 3-polig, für 60mm Sammelschienen-System, Baugröße DO2, 63A, E18-Gewinde, Breite 36mm
Abmessungen: 200 x 38 x 57mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Baugröße:
D02
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reiterelement, Einbauteil, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.