Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSD-Reiterelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSD-Reiterelemente
GSD-Reiterelemente
Artikel-Nr.:
     C1173-07902701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07902701
EAN/GTIN:
     4013902341054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungssockel
sicherungsgehäuse
DIAZED(R)-Reiterelement mit Berührungsschutz, 3-polig, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, Baugröße DII, Breite 42mm, 25 A, E27-Gewinde
Weitere Informationen:
Montageart:
Sammelschienensystem
Ausführung:
Passeinsatz
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Baugröße:
DII
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Reitersicherung, Sammelschienenaufbaugeräte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.