Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reiter-Sicherungsunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Reiter-Sicherungsunterteil
NH-Reiter-Sicherungsunterteil
Artikel-Nr.:
     C1173-07931201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07931201
EAN/GTIN:
     4013902566297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel nh2
sicherungssockel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, Baugröße NH 2, max. 240mm², 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten
Abmessungen: 210 x 256 x 101mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
3
Baugröße:
NH2
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungskasten, Reitersicherung, Sammelschienenaufbaugeräte, Reiter-Sicherungskasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.