Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSS-Reitersicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSS-Reitersicherungen
GSS-Reitersicherungen
Artikel-Nr.:
     C1173-07950001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07950001
EAN/GTIN:
     4013902341191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Sicherungssockel
nh00 sicherungssockel
sicherungssockel
NH-Sicherungsunterteil, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, Baugröße NH 00, Abgang oben, 160 A, Schelle
Abmessungen: 99 x 89 x 200mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Baugröße:
NH00
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Weitere Suchbegriffe: nh-lasttrenner 160 ampere, Sicherung, Reitersicherung, Sammelschienenaufbaugeräte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.