Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-15500501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15500501
EAN/GTIN:
     4013902120437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 1,5mm, für AL 88
Abmessungen: 64 x 69 x 1,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Verteilergehäuse, Befestigungsplatte, Stahl-Montageplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.