Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-15500701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15500701
EAN/GTIN:
     4013902120451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 1,5mm, für AL 1808
Abmessungen: 69 x 164 x 1,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Höhe:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Verteilergehäuse, Befestigungsplatte, Stahl-Montageplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.