Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-16201101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     16201101
EAN/GTIN:
     4013902120574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, Gehäusetyp AL 1616
Abmessungen: 35 x 145 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
145 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
16200901
ab € 4,12*
Ähnlich
Spelsberg
16201001
ab € 4,75*
Ähnlich
Spelsberg
16201201
ab € 4,93*
Ähnlich
Spelsberg
16201301
ab € 5,57*
Ähnlich
Spelsberg
16201401
ab € 4,75*
Ähnlich
Spelsberg
16201501
ab € 5,18*
Ähnlich
Spelsberg
16201601
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.