Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-18600601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18600601
EAN/GTIN:
     4013902816521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus melaminkaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5mm, grau, für TG 1608
Abmessungen: 73 x 131 x 2,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
2.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Montageplatte aus Isolierstoff, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.