Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-18700301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18700301
EAN/GTIN:
     4013902816590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, für TG 88
Abmessungen: 53 x 73 x 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
2 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte aus Stahlblech, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.