Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-18700601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18700601
EAN/GTIN:
     4013902816620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, für TG 1608
Abmessungen: 73 x 131 x 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
2 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte aus Stahlblech, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.