Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19711001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19711001
EAN/GTIN:
     4013902814763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, für TG 1212, Länge 108mm
Abmessungen: 5 x 108 x 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
108 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.