Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19714601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19714601
EAN/GTIN:
     4013902814787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, für TG 1608 und TG 1612, Länge 144mm
Abmessungen: 5 x 144 x 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
144 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.