Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19715401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19715401
EAN/GTIN:
     4013902556731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene ungelocht
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, inkl. Befestigungsschrauben, für TK 1809, TK 1811, TK 1813, TK 1818, TK 2518, ALS 2020 und ALS 2720, Länge 154mm
Abmessungen: 15 x 154 x 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
154 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 20cm, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19704901
ab € 1,30*
Ähnlich
Spelsberg
19708001
ab € 1,54*
Ähnlich
Spelsberg
19709201
ab € 1,63*
Ähnlich
Spelsberg
19711101
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.