Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19808101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19808101
EAN/GTIN:
     4013902556762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene ungelocht
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. Befestigungsschrauben, für TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1414/, ALS 1515, ALS 2011 und Abox/Abox-i 060, Länge 81mm
Abmessungen: 35 x 81,0 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
81 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, tragschiene gehäuse, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.