Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene, geeignet für Betonbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene, geeignet für Betonbau
Normschiene, geeignet für Betonbau
Artikel-Nr.:
     C1173-19828501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19828501
EAN/GTIN:
     4013902814749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, für TG 3023, Länge 283,5mm
Abmessungen: 35 x 283,5 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
283.5 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Tragschiene, tragschiene, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.