Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19833601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19833601
EAN/GTIN:
     4013902556809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 3625 + ALS 3927
Abmessungen: 35 x 336,0 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
336 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19810601
ab € 2,03*
Ähnlich
Spelsberg
19814401
ab € 2,31*
Ähnlich
Spelsberg
19821601
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.