Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-20343201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20343201
EAN/GTIN:
     4013902013760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m32
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 17-24mm, Gewindelänge 14mm
Abmessungen: 37,5 x 37,5 x 25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
11 mm | 22 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 11 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,14*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.