Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M25, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1173-20842501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20842501
EAN/GTIN:
     4013902012510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25 pa
gegenmutter m25
Gegenmutter für metrische Würgenippel und Kabelverschraubungen, Polyamid, Gewinde M25x1,5
Abmessungen: 36 x 36 x 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Form:
sechseckig
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Mutter, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
ab € 0,129*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
ab € 0,41*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,77*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.