Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M12, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M12, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M12, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     C1173-22741201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22741201
EAN/GTIN:
     4013902858019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 2-6,5mm, Gewindelänge 8mm
Abmessungen: 16,5 x 16,5 x 28mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindelänge:
8 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
16.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2 mm | 6.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,18*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,46*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,82*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,23*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,12*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.