Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M16, tiefschwarz, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M16, tiefschwarz, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M16, tiefschwarz, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26001601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26001601
EAN/GTIN:
     4013902976249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Leitungseinführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz, Dichtbereich 5-9mm
Abmessungen: 20,7 x 20,7 x 13,2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
5 mm | 9 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: doppelmembranstutzen spelsberg, klingeltrafo, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6153*
€ 0,73221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.