Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M16, weiß, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M16, weiß, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M16, weiß, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26011601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26011601
EAN/GTIN:
     4013902677696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
doppelmembranstutzen
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, weiß, Dichtbereich 5-9mm
Abmessungen: 20,7 x 20,7 x 13,2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
5 mm | 9 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.