Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M32, weiß, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M32, weiß, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M32, weiß, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26013201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26013201
EAN/GTIN:
     4013902677733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen m32
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, weiß, Dichtbereich 13-21mm
Abmessungen: 36,7 x 36,7 x 18mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
14 mm | 21 mm | 13 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.