Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M16, reinorange, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M16, reinorange, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M16, reinorange, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26061601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26061601
EAN/GTIN:
     4013902632589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
doppelmembranstutzen m16
leitungseinführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, orange, Dichtbereich 5-9mm
Abmessungen: 20,7 x 20,7 x 13,2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige | orange
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
5 mm | 9 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
2004
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: doppelmembranstutzen spelsberg, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.