Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M32, reinorange, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M32, reinorange, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M32, reinorange, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26063201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26063201
EAN/GTIN:
     4013902632701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
doppelmembranstutzen spelsberg
leitungseinführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, orange, Dichtbereich 13-21mm
Abmessungen: 36,7 x 36,7 x 14,7mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige | orange
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
14 mm | 21 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
2004
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.