Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichelement
Druckausgleichelement
Artikel-Nr.:
     C1173-26241201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26241201
EAN/GTIN:
     4013902949953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Druckausgleichselement mit luftdurchlässiger und wasserdichter Spezialmembranfolie zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 0,8l/min. bei 0,1 bar Überdruck, Polyamid, grau, M12 x 1,5mm, Gewindelänge 10mm
Abmessungen: 18,5 x 17,6 x 18,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
0 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Für Wandstärke:
0 mm | 10 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m12, würgenippel, Kondenswasser, Kondensat, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.