Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen
Artikel-Nr.:
     C1173-30040701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     30040701
EAN/GTIN:
     4013902020010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
Verschlussstopfen, zum nachträglichen Verschließen bereits geöffneter Einführungen an Abzweigdosen der Roten Reihe, grau
Abmessungen: 11,3 x 11,3 x 7mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
0 mm
Nenndurchmesser:
7.7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 2.9 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1526*
€ 0,1816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,099*
€ 0,118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.