Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463
Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463
Artikel-Nr.:
     C1173-36140701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     36140701
EAN/GTIN:
     4013902031481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), zum Einbau in Niedax Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle
Abmessungen: 80 x 79 x 47mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Montageart der Dose:
Front
Befestigungsspur:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, spelsberg geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Kanaldosen, Kanaldose, Installationskanal, Kanalinstallation
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.