Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463
Kanaleinbaudose, grau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8463
Artikel-Nr.:
     C1173-36210401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     36210401
EAN/GTIN:
     4013902031535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), 2-fach, zum Einbau in Gewiss und Rehau Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle
Abmessungen: 80 x 142 x 44mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Montageart der Dose:
Front
Befestigungsspur:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, abzweigdosen spelsberg, geräteeinbaudose, Kanaldosen, Kanaldose, Installationskanal, Kanalinstallation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.