Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-58114201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     58114201
EAN/GTIN:
     4013902653744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
e-bike ladestation
E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage, vier Ladepunkte, davon 2 x Shimano, 2 x SCHUKO(R) 230V
Abmessungen: 528 x 530 x 226mm
Beigefügtes Zubehör: mit jeweils vier Außenbefestigungslaschen 10mm und 40mm Wandabstand, mit integriertem Belüftungselement BEL Air M40 zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gehäuse
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Breite:
528 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
226 mm
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein
Funktion Zugangskontrolle:
nein
Anzahl der Ladepunkte:
4
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Lastmanagement:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Ladekabels:
2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Eichrechtskonform:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung DC:
42 V
Max. Ausgangsstrom DC:
42 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
LTE:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar über WLAN:
nein
Funkstandard 5G:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Export der Ladehistorie:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Ladestationen, Fahrradladestationen, E-Bike Lader, E-Bike Ladestation, E-Bike Ladestationen, Ladestation Elektrofahrrad, Elektrofahrrad, eMobility, E-Mobility, Elektromobilität, ebike ladestation kaufen, ladestation fahrrad, e bike ladestation kaufen, ladestation e bike, ladestation für fahrräder, wallbox e bike, Fahrrad Ladestation, e-bike ladestation hersteller, fahrradladestation, ladestationen für e bikes, spelsberg e bike ladestation, aufladestation e auto, ladestation für zu hause, elektroauto aufladen zuhause, auto ladestation für zuhause, ladestation auto, ladestation für elektroauto, e auto ladestation, auto ladestation, ladestation carport, ladestation zuhause, e auto ladestation zu hause, e ladestation für zu hause
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.326,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,31*
€ 1.796,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,16*
€ 1.770,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,69*
€ 1.682,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,67*
€ 1.628,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,63*
€ 1.578,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
58114202
ab € 289,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.