Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-59106401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59106401
EAN/GTIN:
     4013902826186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse 2-reihig, Industrie Qualität 2 x 6 Teilungseinheiten, mit Klapprfenster,1x PE/N Klemme (2x (1 x 25mm² + 7 x 4(6)mm²)),
Abmessungen: 150 x 300 x 156mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
156 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: aufputzverteiler 2 reihig ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Zählergehäuse, Automatenkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.