Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Automatengehäuse, Schutzart IP65, 12 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-59113201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59113201
EAN/GTIN:
     4013902826193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse 1-reihig, Industrie Qualität 12 Teilungseinheiten, mit Klappfenster,1x PE/N Klemme (2x (1 x 25mm² + 7 x 4(6)mm²)),
Abmessungen: 150 x 300 x 156mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
156 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse 1 reihig, automatengehäuse, Zählergehäuse, Automatenkasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.