Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme
Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-67065001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     67065001
EAN/GTIN:
     4013902859313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Reihenklemmen
reihenklemme 1000v
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, Umrüstsatz auf 5 Pole 1-polig
Abmessungen: 31 x 109 x 99mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Breite:
31 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
109 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm² | 150 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
309 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, spelsberg reihenklemmen, Klemme, Reihenklemmenzubehör, Zubehör, Klemmen, Reihenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.