Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-69112201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69112201
EAN/GTIN:
     4013902014187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25mm² je Pol und 2 Abgängen 16mm² je Pol, 1-polig-25/16mm²
Abmessungen: 40 x 50 x 58mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Polzahl:
1
Berührungssicher:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
16 mm²
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.