Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-69142601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69142601
EAN/GTIN:
     4013902675753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
abzweigklemme 4-polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25mm² je Pol und 2 Abgängen 16mm² je Pol, 1 x 25mm² je Pol und 2 Abgängen 16mm² je Pol, 4 Abgänge 16mm² am 4. Pol, 4-polig-25/16², 6x PE/N
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Polzahl:
4
Berührungssicher:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.