Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-69143301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69143301
EAN/GTIN:
     4013902014224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
abzweigklemme 4-polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen 1,5-25mm² je Pol, 4-polig-fingersicher
Abmessungen: 50 x 50 x 100mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Polzahl:
4
Berührungssicher:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.