Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-70143301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     70143301
EAN/GTIN:
     4013902610877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse-Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 300 x 300 x 180mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
180 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
20.2 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
138 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
30 N
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
nein
Transparenter Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, DNV, maritim, marine, boot, schiff, Outdoor, groß, robust, Outdoorkasten, Elektrogehäuse, wetterfest, Installationsgehäuse, wasserdicht, Schrank, Aufputzgehäuse, IP66, Outdoorgehäuse, IP67, Industriegehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72007501
ab € 24,41*
Zubehör
Spelsberg
72007601
ab € 27,69*
Zubehör
Spelsberg
72002001
ab € 6,09*
Zubehör
Spelsberg
72002101
ab € 7,32*
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,38*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
72105101
ab € 16,25*
Zubehör
Spelsberg
72104401
ab € 4,10*
Zubehör
Spelsberg
72104001
ab € 4,09*
Zubehör
Spelsberg
72103701
ab € 5,30*
Zubehör
Spelsberg
72013001
ab € 32,03*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.