Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschellen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastschellen-Set
Mastschellen-Set
Artikel-Nr.:
     C1173-72005201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72005201
EAN/GTIN:
     4013902625635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastschellen
Mastschellen-Set aus feuerverzinktem Stahl, Set=2 Stück, Montage an der 500mm-Gehäuseseite
Abmessungen: 35 x 500 x 40,5mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten Schelle, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, GEOS, Mastbefestigung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72013201
ab € 57,54*
Zubehör
Spelsberg
72013101
ab € 37,10*
Zubehör
Spelsberg
72004001
ab € 17,78*
Zubehör
Spelsberg
72004101
ab € 20,68*
Zubehör
Spelsberg
72004201
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.