Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traggestell
Traggestell
Artikel-Nr.:
     C1173-72006201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72006201
EAN/GTIN:
     4013902626694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
automatengehäuse spelsberg
Traggestell mit Normschienen Breite 35mm, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040
Abmessungen: 350 x 366 x 35mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, GEOS, Traggestell, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.